Caja de seguridad con batería, Tipo: 3

Número de artículo: 981119 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad V 42 l
Medida exterior longitud L 400 mm
Medida exterior anchura B 600 mm
Medida exterior altura H 250 mm
Medida interior Longitud L1 190 mm
Medida interior Altura H1 100 mm
Peso 11,5 kg
Material Aluminio
Número de mangos 3 ud.
Con tapa
Rodillos integrados no
Apilable
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 981119 3
EAN / GTIN 4003866405831
Número del fabricante 40583
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente especial de alta calidad de aluminio para el almacenamiento seguro y el transporte de pilas de iones de litio. Adecuado para el transporte de prototipos, nuevos/intactos (comprobado UN 38.3), así como baterías defectuosas o críticamente defectuosas (comprobar fijación / autorización en caso necesario) según ADR SV 376 y la norma de embalaje P911, así como pilas para la eliminación y el reciclaje.
Prueba de incendio según P911 superada con éxito: temperatura exterior máxima por debajo de 100 °C, sin escape de llamas y astillas en caso de accidente.
Material acolchado y de tapicería no inflamable, no conductivo eléctricamente y sin polvo. Junta de la tapa espumada. Apilable, con cierres cómodos. Masa bruta máxima. Homologación para mercancías peligrosas: 65 kg.
Homologación para pilas de iones de litio críticamente defectuosas hasta 1348 Wh. Aprovechamiento del interior flexible. Elevada seguridad contra disrupción eléctrica, también adecuado para baterías Power Tool.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.