AkkuSafe Box, Typ: 3

Artiklové číslo: 981119 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 42 l
Vnější rozměr – délka L 400 mm
Vnější rozměr – šířka B 600 mm
Vnější rozměr – výška H 250 mm
Vnitřní rozměr délka L1 190 mm
Vnitřní rozměr výška H1 100 mm
Hmotnost 11,5 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 3 ks
S víkem ano
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981119 3
EAN / GTIN 4003866405831
Číslo výrobce 40583
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zvláštní hliníkový zásobník pro bezpečné skladování a přepravu Li-Ion baterií. Vhodné pro přepravu prototypů, nových / nepoškozených (test UN 38.3) a poškozených nebo vadných baterií / baterií s kritickou vadou (viz zjištění stavu / homologace. Podle potřeby vyžádejte) podle ADR SV 376 a předpisu pro balení P911, včetně baterií k likvidaci a recyklaci.
Úspěšné zvládnutí testu hoření podle P911: Maximální externí teplota nižší než 100 °C, v případě havárie neprošlehnou plameny a neuvolňují se střepiny.
Materiál výstelky a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a není prašný. Pěnové těsnění víka. Stohovatelné provedení s komfortními uzávěry. Maximální hrubá hmotnost pro schválení nebezpečného materiálu: 65 kg.
Homologace pro  Li-Ion baterie do 1348 Wh s kritickým poškozením. Flexibilní provedení vnitřního prostoru. Vysoká odolnost proti prošlehnutí plamene, vhodné i pro akumulátory Power Tool.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.