Jacheta de lucru uvex suXXeed gri / grafit XXL

Cod articol.: 9811013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri; Gri grafit
Serie uvex suXXeed
Denumirea producătorului uvex suXXeed
Culoarea gri; gri
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 2XL
Tip produs Jachetă
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 9811013
EAN / GTIN 4049358483697
Număr producător 9811013
L-Număr L01660 104260
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Colecția uvex suXXeed ajunge cu adevărat la miezul problemei: Funcționalitate sofisticată, design sportiv, contraste interesante de culori, combinații neobișnuite de materiale și o croială care se potrivește ca o mănușă. Această consistență este la fel de populară în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Și își dovedește valoarea în industrie și comerț, precum și în timpul liber. uvex suXXeed urmărește cu dezinvoltură fiecare utilizare și fiecare mișcare. O potrivire perfectă - despre asta este vorba. Este o parte indispensabilă a conceptului de succes. Potrivire fără compromisuri. Potrivit pentru timpul liber.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Îmbrăcăminte de lucru modernă, basic
  • Jachetă basic pentru bărbați, mâneci cu croială înaltă, guler ridicat, fermoar în față, în centru, buzunar la piept pe partea stângă, două buzunari laterali
  • Cu logo brodat de înaltă calitate
  • Certificat conform standardului OEKO-TEX® 100
  • Culoarea: Grafit
  • Mărimi disponibile: de la S până la 6XL
  • Material: 65% poliester, 35% bumbac, 245 g/m²

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tipul de produs subtipuri: Jachetă de lucru
  • Culoare (filtru): gri
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XXL