{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana | Griffenden; Sicherheitsvorrichtung; Griffenden; Sicherheitsvorrichtung; Griff | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Min. średnica kabla | 2,5 mm | |
| Maks. średnica kabla | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze stałe; Uchwyt Softgrip | |
| Materiał grotu | stal | |
| Długość grotu | 65 mm | |
| Szlif | Szlif falisty | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Blokada | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Ostrza w uchwycie | nie | |
| Długość całkowita | 205 mm | |
| Szerokość łącznie | 67 mm | |
| Wysokość całkowita | 49 mm | |
| Masa | 200 g |
| Numer artykułu | 980C | |
| EAN / GTIN | 3148517930216 | |
| Numer producenta | 980C | |
| Numer L | L60130 2234 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |