COUPE TOUT LAME DEGAGEE

Réf.: 980C
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
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Pièce décrite Griffenden; Sicherheitsvorrichtung; Griffenden; Sicherheitsvorrichtung; Griff
Couleur Rouge; noir
Diamètre câble min. 2,5 mm
Diamètre câble max. 2,5 mm
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame fixe; manche Softgrip
Matériau lame acier
Longueur lame 65 mm
Affûtage tranchant ondulé
Sécurité blocage
Matériau poignée plastique
Lames dans la poignée non
Longueur totale 205 mm
Largeur totale 67 mm
Hauteur totale 49 mm
Poids 200 g

Identification et classification

Référence article 980C
EAN / GTIN 3148517930216
Réf. fabricant 980C
Article hors catalogue L60130 2234
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Epaisseurs des produits: Ouverture des lames: 29 - 36 mm
  • Ouverture des poignées: 77 - 102 mm
  • Confortable: Revêtements bi-matières antidérapants
  • Sécurité: Blocage en position fermée
  • Précis: Lame de coupe avec tranchant légèrement denté
  • Tout glissement est exclu
  • Idéal pour toutes les applications de coupe quotidiennes telles que carton, caoutchouc, PVC, cuir jusqu'à 5 mm d'épaisseur
  • Tôle fine jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur, feuilles d'aluminium jusqu'à 1 mm d'épaisseur
  • Câble électrique de 2,5 mm de diamètre
  • Tuyaux de refroidissement, tubes, mousse isolante

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200