Univerzális olló eltolt vágóéllel

Cikkszám: 980C
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
Termék fajtája Univerzális kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 980C
EAN / GTIN 3148517930216
Gyártó száma 980C
L-szám L60130 2234
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Penge nyílás: 29 - 36 mm
  • Markolat nyílás: 77 - 102 mm
  • Kényelmes: Csúszásmentes kétanyagú borítás
  • Biztonság: Zárt helyzetben reteszelés
  • Pontos: Enyhén fogazott élű vágópenge
  • Nem csúszik
  • Ideális minden mindennapi vágási feladathoz, mint például karton, gumi, PVC, bőr 5 mm vastagságig
  • Vékony fémlemezek 0,5 mm vastagságig, alumíniumlemezek 1 mm vastagságig
  • Elektromos kábelek 2,5 mm átmérővel
  • Hűtőtömlők, csövek, szigetelőhabok

Jellemző:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200