uvex Chaqueta exterior de softshell protection flash amarillo reflectante azul marino 4XL

Número de artículo: 9809615
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex protection flash
Color azul; amarillo
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Talla internacional, Caballero 4XL
Tipo de producto Chaqueta
Características reflectante
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 9809615
EAN / GTIN 4031101707433
Número del fabricante 9809615
Número L L01660 103369
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Incluso cuando llueve, hay niebla y está oscuro: el trabajo continúa en el exterior. Lo único importante es que todo el mundo sea claramente visible, a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash incorpora bandas reflectantes brillantes. Ni que decir tiene que el softshell también puede verse en colores vivos.

Característica:

Características generales

  • Material: 94 % poliéster, 6 % elastano
  • Peso: 330 g/m², aprox.
  • Chaqueta softshell de alta visibilidad con mangas desmontables
  • Cremallera frontal con solapa
  • Bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho con solapa y cremallera
  • Mangas desmontables para un mayor confort térmico en los días más cálidos
  • Ajuste individual de la anchura
  • Dobladillo con elástico y topes
  • Puño de la manga con tira y cierre de gancho y bucle
  • Interior de forro polar suave

Características de confort

  • Regular Fit
  • Apto para lavado industrial
  • Norma OEKO-TEX® 100

Características de seguridad

  • EN ISO 20471, clase 3

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa protectora de señalización
  • Color (filtro): amarillo
  • Género: Caballero
  • Tamaño: 4XL