• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

KNIPEX 98 67 10 Mata izolacyjna gumowe 1000 mm

Nr art.: 98 67 10
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
Numer artykułu 98 67 10
EAN / GTIN 4003773026617
Numer producenta 98 67 10
Numer L L70010 575
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 67 10 Mata izolacyjna Do ochrony podczas pracy przy obwodach pod napięciem. - Grubość: 1,0mm - Wymiary: 1.000 x 1.000mm

Cecha szcz.:

  • Thickness: 1.0mm
  • Dimensions: 1.000 x 1.000mm