Gumijasti pokrov 1000 x 1000 x 1,0

Št. art.: 98 67 10
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka ESD-talna podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 98 67 10
EAN/GTIN 4003773026617
Številka proizvajalca 98 67 10
L-število L70010 575
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za zaščito pri delu z deli pod napetostjo

Lastnosti:

  • Debelina: 1,0 mm
  • Dimenzije: 1.000 x 1.000 mm