Pryžový izolační přehoz z gumy 1000 mm

Artiklové číslo: 98 67 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podlahová rohož ESD

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 67 10
EAN / GTIN 4003773026617
Číslo výrobce 98 67 10
L-číslo L70010 575

Popis

Popis:

  • pro ochranu při práci na částech pod napětím

Charakteristika:

  • Tloušťka: 1,0 mm
  • Rozměry: 1 000 x 1 000 mm