KNIPEX 98 47 10 Nasadka sześciokątna do śrub z łbem sześciokątnym z gniazdem czworokątnym 1/2” 54 mm

Nr art.: 98 47 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta KNIPEX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 19,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 54 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 47 10
EAN / GTIN 4003773020882
Numer producenta 98 47 10
Numer L L70010 1559
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 47 10 Nasadka sześciokątna do śrub z łbem sześciokątnym Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym o rozmiarach metrycznych i calowych. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 10mm - Maks. średnica d: 19,5mm - Zabierak: 1/2in

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 10mm
  • Ø of effective tool side d max.: 19.5mm
  • Square drive: 1/2in

Norma:

IEC 60900