Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ 54 mm

Réf.: 98 47 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Référence fabricant KNIPEX
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Rouge
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 19,5 mm
Type de produit douille
Surface avec chromage
Longueur totale 54 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 98 47 10
EAN / GTIN 4003773020882
Réf. fabricant 98 47 10
Article hors catalogue L70010 1559
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour vis à six pans métriques ou en pouces
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 10mm
  • Diamètre max. côté actif d : 19,5mm
  • Carré de raccordement : 1/2in

Norme:

IEC 60900