{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Ellenőrizve, dátum | 1 000 V | |
| Gyártó jelölése | KNIPEX | |
| Minőségi- és vizsgálati pecsét | VDE | |
| Irányelv / jelölés | CE jelölés | |
| Szín | piros | |
| Méret hajtás, belső négyszög | 1/2 col | |
| Kulcsnyílás, külső hatszög csavarokhoz | 10 mm | |
| Külső átmérő, külső hatszög csavarokhoz | 19,5 mm | |
| Termék fajtája | dugókulcs fej | |
| Felület | krómozott | |
| Teljes hossz | 54 mm | |
| Meghajtás | belső négyszög | |
| Profil | külső hatszög csavarokhoz |
| Cikkszám | 98 47 10 | |
| EAN / GTIN | 4003773020882 | |
| Gyártó száma | 98 47 10 | |
| L-szám | L70010 1559 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |