• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

KNIPEX 98 31 Grzechotka dwukierunkowa z zabierakiem czworokątnym 3/8” 190 mm

Nr art.: 98 31
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
Oznaczenie producenta umschaltknarre mit Außenvierkant
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Z funkcją młotka nie
Z uchwytem obrotowym nie
Długość 190 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość całkowita 190 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Grzechotki
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem nie
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia wersja polerowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 31
EAN / GTIN 4003773026495
Numer producenta 98 31
Numer L L70010 1511
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 31 Grzechotka dwukierunkowa Do użytku z nasadkami. Zmiana kierunku pracy “prawo-lewo”. Wyjątkowo płynna praca. Szybkie i łatwe mocowanie nasadek. - Zabierak: 3/8in

Cecha szcz.:

Square drive: 3/8in

Norma:

IEC 60900