clichet comutabil cu element rectangular exterior de 3/8″ 190 mm

Cod articol.: 98 31
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului umschaltknarre mit Außenvierkant
Mărime antrenare, Pătrat exterior 3/8 inch
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Cu funcţie ciocan nu
Mâner rotativ disponibil nu
Lungime 190 mm
Proprietăți mâner Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea totală 190 mm
Zona EX nu
Culoarea roşu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Cu extractor nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei polizat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 98 31
EAN / GTIN 4003773026495
Număr producător 98 31
L-Număr L70010 1511
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru fixarea inserțiilor de chei cu soclu
  • comutabil pentru rotație în sensul acelor de ceasornic și antiorar
  • unelte extrem de ușoare
  • blocare rapidă, sigură și ușoară a uneltelor de operare prin intermediul unei bile cu arc

Caracteristică:

  • Conectarea pătrat: 3/8in

Standard:

IEC 60900