Přestavitelná ráčna s vnějším čtyřhranem 3/8″ 190 mm

Artiklové číslo: 98 31
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce umschaltknarre mit Außenvierkant
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 3/8 palce
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
S funkcí kladiva ne
K dispozici otočná rukojeť ne
Délka 190 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Celková délka 190 mm
Oblast EX ne
Barva červená
Druh produktu Ráčna
Změna směru otáčení Páčka přepínače
S vyhazovačem ne
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje leštěné
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 31
EAN / GTIN 4003773026495
Číslo výrobce 98 31
L-číslo L70010 1511
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • k uchycení nástrčných klíčů
  • možnost přepínání otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček
  • extrémně lehká výbava
  • rychlé, bezpečné a snadné zajištění ovládacích nástrojů pomocí pružinové kuličky

Charakteristika:

  • Spojovací čtverec: 3/8 palce

Norma:

IEC 60900