{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Oznaczenie producenta | KNIPEX | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Długość grotu | 75 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 102 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 177 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) |
| Numer artykułu | 98 20 25 | |
| EAN / GTIN | 4003773062325 | |
| Numer producenta | 98 20 25 | |
| Numer L | L70010 839 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |