{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | KNIPEX | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Lungimea lamei | 75 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 102 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 177 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) |
| Cod articol | 98 20 25 | |
| EAN / GTIN | 4003773062325 | |
| Număr producător | 98 20 25 | |
| L-Număr | L70010 839 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |