{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Herstellerbezeichnung | KNIPEX | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | rot | |
| Länge Klinge | 75 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 102 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt | 177 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Schlitz (SL) |
| Artikelnummer | 98 20 25 | |
| EAN / GTIN | 4003773062325 | |
| Herstellernummer | 98 20 25 | |
| L-Nummer | L70010 839 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |