KNIPEX 98 01 17 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość całkowita L 205 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czerwony
Wysokość odsadzenia L2 26 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 17
EAN / GTIN 4003773020271
Numer producenta 98 01 17
Numer L L70010 604
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 01 17 Klucz oczkowy Odsadzony. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 17mm - Maks. długość l: 205mm - Maks. grubość główki a: 13mm - Maks. wysokość klucza h: 26mm - Maks. szerokość główki b: 27mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 17mm
  • Length l max.: 205mm
  • Head thickness a max.: 13mm
  • Depth of crank h max.: 26mm
  • Head width b max. mm: 27mm

Norma:

IEC 60900