{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Celková délka L | 205 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Povrch | chromované | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | červená | |
| Výška zalomení L2 | 26 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Sada | ne | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 98 01 17 | |
| EAN / GTIN | 4003773020271 | |
| Číslo výrobce | 98 01 17 | |
| L-číslo | L70010 604 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |