{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | cotit | |
| Lungimea totală L | 205 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | roşu | |
| Înălţime scobitură L2 | 26 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 17 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Set | nu | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 98 01 17 | |
| EAN / GTIN | 4003773020271 | |
| Număr producător | 98 01 17 | |
| L-Număr | L70010 604 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |