uvex u-cap 97 orange

Nr art.: 9794900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria uvex u-cap
Oznaczenie producenta uvex u-cap 97
Opakowanie luzem
Zapięcie Brak
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 64 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9794900
EAN / GTIN 4031101443300
Numer producenta 9794900
Numer L L01660 741
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Beschreibung:

  • Mit ihren grellen Signalfarben (entsprechend den Vorgaben von EN 471) ist diese Anstoßkappe die perfekte Ergänzung zu Ihrer Warnschutzkleidung – denn Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit!

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Premium-Anstoßkappe in außergewöhnlichem Design
  • unisize
  • individuell bestickbar
  • erhältliche Farben: leuchtorange, leuchtgelb

Komfortmerkmale

  • flexible Kunststoffschale passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -größen an
  • stufenlose Größenregulierung mittels Verstellband

Schutzmerkmale

  • zuverlässiger Anstoß-Schutz nach EN 812
  • Farben der Testilkomponenten entsprechen den Anforderungen nach EN 471, dadurch rundum erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit fürden Träger
  • Schutz vor Abschürfungen und Stoßverletzungen
  • integrierte Reflexpaspeln an Schirm und Textilkomponenten

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex u-cap
  • Produkttyp: Industrie-Anstoßkappe
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Größe: 52 cm/64 cm