Casquette uvex u-cap 97 orange

Réf.: 9794900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé brillant
Série uvex u-cap
Référence fabricant uvex u-cap 97
Emballage En vrac
Mécanisme de fermeture sans
Taille internationale onesize
Couleur orange
Type de produit casquette de protection
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 64 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 150 g

Identification et classification

Référence article 9794900
EAN / GTIN 4031101443300
Réf. fabricant 9794900
Article hors catalogue L01660 741
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses couleurs vives et voyantes (conformes aux exigences de la norme EN 471), cette casquette de sécurité est le complément parfait de vos vêtements haute visibilité. Car la visibilité est synonyme de sécurité !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casquette anti-heurts haut de gamme au design exceptionnel
  • taille unique
  • personnalisable par broderie
  • couleurs disponibles: orange vif, jaune vif

Caractéristiques de confort

  • La coque en plastique souple s’adapte aux différentes formes et tailles de tête
  • réglage progressif de la taille grâce à une sangle de réglage

caractéristiques de protection

  • Protection fiable contre les chocs, conforme à la norme EN 812
  • Les couleurs des composants du vêtement sont conformes aux exigences de la norme EN 471, ce qui garantit une visibilité et une sécurité accrues pour la personne qui le porte
  • Protection contre les écorchures et les contusions
  • bandes réfléchissantes intégrées au parapluie et aux éléments textiles

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-cap
  • Type de produit: Casquette anti-heurts pour l’industrie
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Réf.: 52 cm/64 cm