Gorra uvex u-cap 97 naranja

Número de artículo: 9794900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, naranja Naranja brillante
Serie uvex u-cap
Denominación del fabricante uvex u-cap 97
Embalaje sueltos
Cierre Ninguno/a
Talla internacional onesize
Color naranja
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características reflectante
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 150 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 9794900
EAN / GTIN 4031101443300
Número del fabricante 9794900
Número L L01660 741
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Con sus llamativos colores de señalización (de acuerdo con la norma EN 471), esta gorra de protección es el complemento perfecto para su ropa de seguridad, ¡porque la visibilidad es sinónimo de seguridad!

Característica:

Características generales

  • Gorro de fútbol de alta gama con un diseño excepcional
  • unisize
  • personalizable con bordado
  • colores disponibles: naranja brillante, amarillo brillante

Características de confort

  • La carcasa de plástico flexible se adapta a las diferentes formas de cabeza y tamaños
  • Ajuste continuo del tamaño mediante una cinta reguladora

Características de seguridad

  • Protección fiable contra golpes según la norma EN 812
  • Los colores de los componentes textiles cumplen los requisitos de la norma EN 471, lo que garantiza una mayor visibilidad y seguridad para el usuario.
  • Protección contra abrasiones y golpes
  • cintas reflectantes integradas en la capucha y en los componentes textiles

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex u-cap
  • Tipo de producto: Gorra con casquete para la industria
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Tamaño: 52 cm/64 cm