Bump cap uvex u-cap sport Black

Nr art.: 9794409
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex u-cap sport
Oznaczenie producenta Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 54 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9794409
EAN / GTIN 4031101579702
Numer producenta 9794409
Numer L L01660 101350
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even in areas where helmets are not compulsory, head protection can significantly reduce the risk of injury. And with this innovative bump cap, your employees will also look sporty and good.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowa czapka z daszkiem
  • dostępne w rozmiarach od 52 do 54 cm, od 55 do 59 cm oraz od 60 do 63 cm
  • z możliwością indywidualnego haftu
  • Kolor: czarny

Cechy zapewniające komfort

  • szersze pole widzenia w górę dzięki skróconemu daszkowi

Cechy zabezpieczające

  • niezawodna ochrona przed uderzeniami zgodnie z normą EN 812
  • innowacyjny element o twardej skorupie w stylu Armadillo, z strukturą plastra miodu i elementami amortyzującymi

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-cap sport
  • Rodzaj produktu: Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową
  • długość daszka: krótki parasol
  • Rozmiar: 52 cm/54 cm