uvex Gorra con casquete u-cap sport negro

Número de artículo: 9794409
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex u-cap sport
Denominación del fabricante Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Color negro
Tipo de producto Gorra con casquete
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 54 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Sexo Unisex
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo 9794409
EAN / GTIN 4031101579702
Número del fabricante 9794409
Número L L01660 101350
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Incluso en zonas donde el casco no es obligatorio, la protección de la cabeza puede reducir significativamente el riesgo de lesiones. Y con esta innovadora gorra de protección, sus empleados también tendrán un aspecto deportivo y atractivo.

Característica:

Características generales

  • gorra deportiva
  • disponible en las tallas de 52 a 54 cm, de 55 a 59 cm y de 60 a 63 cm
  • personalizable con bordado
  • Color: negro

Características de confort

  • Mayor campo de visión hacia arriba gracias a la pantalla más corta

Características de seguridad

  • Protección fiable contra golpes según la norma EN 812
  • elemento de carcasa rígida innovador con diseño «Armadillo», estructura alveolar y elementos amortiguadores

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex u-cap sport
  • Tipo de producto: Gorra con casquete para la industria
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Tamaño: 52 cm/54 cm