{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| złącze | Hoffmann Group Connected | |
| Seria | Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected | |
| wysokość | 1 965 mm | |
| szerokość | 1 100 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| Użyteczna wysokość półki (1) | 300 mm | |
| Użyteczna wysokość półki (2) | 460 mm | |
| Użyteczna szerokość półki | 450 mm | |
| głębokość użytkowa przegród | 450 mm | |
| Liczba przegród | 10 | |
| nośność przegrody | 25 kg | |
| system operacyjny | niemiecki | |
| masa | 210 kg | |
| Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
| Numer artykułu | 979300 450/10 | |
| EAN / GTIN | 4062406134723 | |
| Numer producenta | 979300 450/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |