Udførelse:
Vareudleveringssystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.
Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes GARANT easyFix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.
Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Enkeltudleveringssystem til lagring af større artikler i rum med 460 mm i højden og 450 mm i bredden og dybden.
Anvendelse:
Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.
Bestykning:
Antal rum × højde i mm: 8 × 300; 2 × 460
Leveringsomfang:
Mastersystem DE med touchscreen på 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Bemærk:
Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.
Det er muligt at udføre rum med rude, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).
Kontakt din fagkonsulent!
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse til berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
- Stregkodescanner til scanning af varer.
- Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm (mastersystem).
- Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
- Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Levnedsmidler må ikke opbevares.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Den monterede LED-belysning må ikke udskiftes.