Tool24 Locker – mastersysteem DE, Type: 450/10

Artikelnummer: 979300 450/10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Hoogte 1.965 mm
Breedte 1.100 mm
Diepte 500 mm
Vak nuttige hoogte (1) 300 mm
Vak nuttige hoogte (2) 460 mm
Vak nuttige breedte 450 mm
Vak nuttige diepte 450 mm
Aantal vakken 10
Belastbaarheid per vak 25 kg
Besturingssysteem Duits
Gewicht 210 kg
Producttype Goederenuitgiftesysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979300 450/10
EAN/GTIN 4062406134723
Nummer fabrikant 979300 450/10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Artikeluitgiftesysteem met vakken van verschillende maten garandeert betrouwbaar en volledig gedocumenteerd uitnemen van losse artikelen. De vakmaten maken opslag van grotere artikelen mogelijk en zijn voorbereid voor het laden van accu’s. Een standaard led-binnenverlichting vergemakkelijkt zowel de herkenning van de automatisch openende vakken in donkere omgevingen als het uitnemen zelf. De led-strip langs de vakken ondersteunt eveneens het uitnemen en bijvullen.
Bij mastervarianten maken aan weerszijden aangebrachte, geperforeerde wanden een flexibele aanbrenging van een touchmonitor mogelijk. Daarnaast kunnen GARANT easyFix-haken en -houders, evenals verdere accessoires voor geperforeerde wanden uit onze catalogus worden aangebracht.
Het mastersysteem kan met extra slavekasten van willekeurige Tool24-hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd.
Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.
Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. ‌Productieverhoging is mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.
Uitgiftesysteem voor opslag van grotere artikelen in vakken met 460 mm hoogte en een breedte en diepte van 450 mm.

Toepassing:

Automatisch uitgiftesysteem voor opslag en beheer, ook geschikt voor grote artikelen, zoals grotere PBM, elektrisch en handgereedschap of onze kunststof systeemkoffer L-BOXX®.

Plaatsing:

Aantal vakken × hoogte in mm: 8 × 300; 2 × 460

Levering:

Mastersysteem DE met touchscreen 22 inch, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket Basic.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Alle vakken zijn voorbereid op doorvoer van een stroomvoorziening via de techniekschacht. De aansluiting van afzonderlijke laadinstallaties moet door de klant worden uitgevoerd. De gewichtsgegevens in de technische gegevens hebben betrekking op kasten van het uitbreidingssysteem, d.w.z. exclusief pc en beeldscherm.
Er zijn vakken met kijkvensters, individuele kleuren en afmetingen (vakmaten, kastbreedtes en -dieptes) mogelijk.
Neem contact op met uw adviseur!

Warning:

Beoogd gebruik
  • Artikeluitgiftesysteem met toegangsbeveiliging voor personen met bevoegdheid voor uitnemen, opslaan en beheren van artikelen.
  • Barcodescanner voor het scannen van artikelen.
  • Beheer, vul- en uitnameregeling via touchmonitor (mastersysteem).
  • Artikelen alleen in nette, gereinigde toestand opslaan.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Geen reservoirs met vloeistoffen en gassen opslaan, en ook geen stoffen die onder de classificatie van gevaarlijke stoffen vallen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Ingebouwde led-verlichting niet vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan