{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Tool24 Smartline | |
| Liczba elementów w zestawie | 34 szt. | |
| Wysokość | 1 250 mm | |
| Szerokość | 1 000 mm | |
| Długość | 700 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Przegródki wtykane | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Masa całkowita | 309 kg | |
| Mobilność | + | |
| Rodzaj produktu | Zestaw wyposażenia warsztatowego |
| Numer artykułu | 979002 SG34 | |
| EAN / GTIN | 4069515052542 | |
| Numer producenta | 979002 SG34 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |