Ausführung:
GARANT Tool24 Smartline – jetzt GridLine-kompatibel.
Das flexible Warenausgabesystem für maximale Effizienz: Lagern, ausgeben und verwalten Sie Zerspanungs- und Montagewerkzeuge, Messmittel, Arbeitsschutzartikel sowie eine Vielzahl von Verbrauchsmaterialien – alles in einem System. Dank modularer Erweiterungen lässt sich Tool24 individuell an Ihre Anforderungen anpassen. Mit den frei wählbaren Softwarepaketen konfigurieren Sie Ihr System exakt nach Ihren Bedürfnissen.
Smart. Flexibel. Zukunftssicher.
Die neue GARANT Tool24 Smartline Serie - Ihr neues Maß an Effizienz und Flexibilität.
Entdecken Sie die nächste Generation der intelligenten Materialverwaltung: Tool24 Smartline ist das modulate Warenausgabesystem für Unternehmen, die mehr wollen. Dank des durchdachten neuen GridLine Designs und der intuitiven Benutzerführung behalten Sie jederzeit den Überblick.
Der neue GARANT Tool24 Smartline - SG34- Erweiterungssystem
1000 × 700 m; 40×28G (Breite × Tiefe) - mit 34 selbstöffnenden Schubladen.
- 8G (kleine Schubladen) und 36G (große Schubladen) kombiniert.
Vorteil:
Ihre Vorteile auf einen Blick:- Neues GridLine Einteilungsmaterial: Kombinieren Sie frei nach Ihren Bedürfnissen GARANT GridLine Kleinbehälter, eForm, Hartschaumeinlagen und Schlitztrennleisten mit Steck-Trennwänden in einer Schublade.
Vorkonfiguriertes Einteilungsmaterial in der Form von Schlitztrennleisten und Trennwänden im Lieferumfang. - Individuell konfigurierbar: Wie bereits im SG34 umgesetzt, lassen sich in der breiten Schrankvariante schmale und breite Schubladen individuell kombinieren - für maximale Flexibilität.
- Effiziente Verwaltung externer Lagerorte: Die GARANT Tool24 Systeme lassen sich nahtlos mit den elektronischen Schlössern (G-ELS) bei Betriebseinrichtungesschränken verbinden. So können Zugriffsberechtigungen einfach über Mitarbeiterkarte oder TAG vergeben werden.
- Modular erweiterbar: Kombinieren Sie das Mastersystem flexibel mit allen GARANT Tool24 Ausgabesystemen - ganz nach Ihrem Bedarf.
Bestückung:
Anzahl Schubladen × Schubladen-Fronthöhe: 32 × 75 mm; 2 × 150 mm
Lieferumfang:
Erweiterungssystem: Warenausgabeschrank mit 34 Schubladen, Einteilungsmaterial (32× Nr.
951580 75; 150× Nr.
951781 75; 8× Nr.
951530 150; 4× Nr.
951741 150; 12× Nr.
951781 150; 2× Nr.
951580 150).
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Schrank- und Schubladenkonfigurationen:
In beiden Schrankgrößen 750 mm x 700 mm = 30x28G (BxT) und 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (BxT) lassen sich kundenindividuell verfügbare Schubladengrößen konfigurieren. Fragen Sie Ihren Fachberater.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Warenausgabesystem mit Zugriffsschutz für Personen mit Berechtigung zur Entnahme, Einlagerung und Verwaltung von Verbrauchsartikeln und Werkzeugen.
- Barcodescanner zum Scannen von Artikeln.
- Verwaltung, Befüll- und Entnahmesteuerung über Touch-Monitor (Mastersystem).
- Artikel nur in sauberem, gereinigtem Zustand einlagern.
- Für den Gebrauch im Innenbereich.
- Verwendung auf trockenen und festen Böden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Keine Lebensmittel lagern.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine Behältnisse mit Flüssigkeiten und Gasen sowie Stoffen, welche unter die Gefahrengutklassifikation fallen, einlagern.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.