Skříňový systém Tool24 Smartline včetně dělicího materiálu, Typ: SG12

Artiklové číslo: 979002 SG12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Zásuvky; korpus
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladen
Řada Tool24 Smartline
Označení výrobce Tool24 Smartline
Oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá; Oranžová
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 12 ks
Úložná plocha 4,7 m2
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 28
Pevnost desky 25 mm
Druh produktu Systém pro výdej zboží
Hmotnost 214 kg
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno rozdělovacím materiálem
Celková šířka Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 1 250 mm
Korpus šířka Br 750 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 1 250 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979002 SG12
EAN / GTIN 4069515052535
Číslo výrobce 979002 SG12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT Tool24 Smartline – nyní kompatibilní s GridLine.
Flexibilní systém pro výdej zboží pro maximální efektivitu: Skladujte, vydávejte a spravujte nástroje pro třískového obrábění a montážní nástroje, měřicí přístroje, ochranné pracovní pomůcky a celou řadu spotřebního materiálu – vše v jednom společném systému. Díky modulárním rozšířením lze Tool24 individuálně přizpůsobit vašim požadavkům. Díky volitelně dostupným softwarovým balíčkům můžete svůj systém nakonfigurovat přesně podle svých potřeb.
Chytře. Flexibilní. S jistotou do budoucna.
Nová řada GARANT Tool24 Smartline – nová úroveň efektivity a flexibility.
Objevte novou generaci inteligentní správy materiálů: Tool24 Smartline je modulární systém pro výdej zboží pro firmy, které chtějí víc. Díky promyšlenému novému designu GridLine a intuitivnímu uživatelskému rozhraní máte vždy přehled.
Nový systém GARANT Tool24 Smartline – SG12
  • Rozšíření systému
    750 × 700 mm; 30×28G (šířka × hloubka)
  • S 12 samootevíracími zásuvkami.

Výhoda:

Výhody na první pohled:
  • Nový rozdělovací materiál GridLine: Podle svých potřeb volně kombinujte v jedné zásuvce boxy na drobné díly, vložky z tvrzené pěny eForm, dělicí lišty s drážkami a zásuvné dělicí příčky GARANT GridLine.
    Předem nastavený dělicí materiál ve formě dělicích lišt a přepážek je součástí dodávky.
  • Individuální konfigurace: Stejně jako u modelu SG34 lze i u široké varianty skříně individuálně kombinovat úzké a široké zásuvky pro maximální flexibilitu.
  • Efektivní správa externích skladů: Systémy GARANT Tool24 lze hladce propojit s elektronickými zámky (G-ELS) na skříních s provozním vybavením. Přístupová oprávnění lze tak snadno přidělovat pomocí zaměstnanecké karty nebo TAGu.
  • Možnosti modulárního rozšíření: Systém Master lze flexibilně kombinovat se všemi výdejními systémy GARANT Tool24 zcela podle vašich potřeb.

Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 12 × 75 mm

Rozsah dodávky:

Rozšíření systému: Skříň na výdej zboží s 12 zásuvkami, dělicí příčky (12× č. 951580 75; 36× č. 951530 75; 132× č. 951761 75; 36× č. 951781 75).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Konfigurace skříněk a zásuvek:
V obou velikostech skříně 750 mm x 700 mm = 30x28G (ŠxH) a 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (ŠxH) lze konfigurovat velikosti zásuvek podle individuálních požadavků zákazníka. Ptejte se svého odborného poradce.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro výdej zboží s ochranou přístupu pro osoby s oprávněním pro odběr, uskladnění a správu spotřebního materiálu a nástrojů.
  • Čtečka čárových kódů k naskenování artiklů.
  • Správa, řízení plnění a odběru pomocí dotykového displeje (master systém).
  • Artikly skladujte pouze čisté a vyčištěné.
  • Pro použití ve vnitřním prostředí.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neskladujte nádoby s tekutinami, plyny a dalšími látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečný náklad.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.