Tool assortment for tool trolley 806/6 WT TCS 104 pcs

Nr art.: 97830207
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
Liczba elementów w zestawie 104 szt.
Wysokość 275 mm
Szerokość 400 mm
Długość 590 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 104 szt.
Masa całkowita 10,5 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97830207
EAN / GTIN 4018754247547
Numer producenta 97830207
Numer L L60010 5605
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 104
  • Height mm (h): 275 mm
  • Length mm (L): 590 mm
  • Width mm (b): 400 mm

W dostawie:

Contents 104-parts:

96830094 (Storage)
  • 10 sockets with hexagon 1/4″ No. 40: 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 sockets with hexagon 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensions 1/4″ No. 405: L. 54; 150 mm
  • 1 universal joint 1/4″ No. 407: L. 37 mm
  • 1 1/4″ plug-in handle No. 400N: L. 150 mm
  • 1 cross handle 1/4″ No. 404: L. 116 mm
  • 1 bit holder 1/4″ No. 412: L. 25 mm
  • 3 extensions No. 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 universal joint 1/2″ No. 510: L. 71 mm
  • 1 cross handle with sliding piece 1/2″ No. 506: L. 300 mm
  • 1 ratchet 1/2″ No. 512-2K.: L. 265.5 mm
  • 1 ratchet 1/4″ No. 415-2K.: L. 117 mm
96830095 (30 mm)
  • 10 Double open-end spanner No. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
96830096 (30 mm)
  • 5 Ratchet ring spanner No. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 Hexagonal offset screwdriver No. 10760: 12 mm
  • 1 flat chisels No. 102: B. 20; L. 175 mm
  • 2 Pin punch No. 108: Ø 6; L. 150; 175 mm
  • 1 Pin punch No. 109: Ø 3.4mm
  • 1 locksmith’s hammer No. 10961: 500g
  • 1 Hexagon head offset screwdriver set No. 10760/9: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830097 (30 mm)
  • 1 Combination pliers No. 6700: L. 180 mm
  • 1 telephone pliers No. 6730: L. 200 mm
  • 2 circlip pliers No. 6543, 6545: J2; A2
  • 1 water pump pliers No. 6551: L. 240 mm
  • 1 pair of gripping pliers No. 6564: L. 175 mm
  • 1 Power side cutters No. 6721: L. 160 mm
96830098 (60 mm)
  • 18 Combination spanner No. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
96830099 (60 mm)
  • 5 slot-head screwdriver No. 4620: 0.6 x 3.5 x 75; 0.8 x 4.0 x 100; 1.0 x 5.5 x 125; 1.2 x 6.5 x 150; 1.6 x 8.0 x 175 mm
  • 3 cross-head screwdriver No. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 nylon hammer No. 10956N: Ø 35mm