Sortiment de scule pentru căruciorul de scule 806/6 WT TCS 104 buc

Cod articol.: 97830207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de piese incluse 104 buc.
Înălţime 275 mm
Lăţime 400 mm
Lungime 590 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 104 buc.
Greutate totală 10,5 kg
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 97830207
EAN / GTIN 4018754247547
Număr producător 97830207
L-Număr L60010 5605
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 104
  • Înălțime mm (h): 275 mm
  • Lungime mm (L): 590 mm
  • Lățime mm (b): 400 mm

Livrare:

Conținut 104 părți:

96830094 (depozitare)
  • 10 suzete cu hexagon 1/4″ Cod 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensii 1/4″ Cod 405: L. 54; 150 mm
  • 1 articulație universală 1/4″ Cod 407: L. 37 mm
  • 1 1/4 ″mâner plug-in Nr. 400N: L. 150 mm
  • 1 mâner transversal 1/4″ Cod 404: L. 116 mm
  • 1 suport de biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm
  • 3 prelungitoare Cod 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 articulație universală 1/2″ Cod 510: L. 71 mm
  • 1 mâner transversal cu piesă glisantă 1/2″ Cod 506: L. 300 mm
  • 1 clichet 1/2″ Cod 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 clichet 1/4″ Cod 415-2K: L. 117 mm
96830095 (30 mm)
  • 10 Cheie dublă cu capăt deschis Cod 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 24 × 27; 30 x 32 mm
96830096 (30 mm)
  • 5 Cheie cu inel cu clichet Cod 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 Șurubelniță hexagonală offset Cod 10760: 12 mm
  • 1 daltă plată Cod 102: B. 20; L. 175 mm
  • Pumn cu 2 pini Cod 108: Ø 6; L. 150; 175 mm
  • Pumn cu 1 pini Cod 109: ⌀ 3,4 mm
  • 1 ciocan de lăcătuș Cod 10961: 500g
  • 1 Set de șurubelnițe cu cap hexagonal offset Cod 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830097 (30 mm)
  • 1 Clește combinat Cod 6700: L. 180 mm
  • 1 clește telefonic Cod 6730: L. 200 mm
  • 2 clești circlip Cod 6543, 6545: J2; A2
  • 1 clește pentru pompa de apă Cod 6551: L. 240 mm
  • 1 pereche de clești de prindere Cod 6564: L. 175 mm
  • 1 Cutter lateral de putere Cod 6721: L. 160 mm
96830098 (60 mm)
  • 18 Cheie combinată Cod 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
96830099 (60 mm)
  • 5 şurubelniţă lată Cod 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 8,0 x 175 mm
  • 3 şurubelniţă în cruce Cod 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 ciocan din nailon Nr. 10956N: ⌀ 35 mm