• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Assortiment d’outils pour trolley 806/6 WT TCS 104 pcs.

Réf.: 97830207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de pièces fournies 104 pc.
Hauteur 275 mm
Largeur 400 mm
Longueur 590 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 104 pc.
Poids total 10,5 kg
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 97830207
EAN / GTIN 4018754247547
Réf. fabricant 97830207
Article hors catalogue L60010 5605
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 104
  • Hauteur mm (h): 275 mm
  • Longueur mm (L): 590 mm
  • Largeur mm (b): 400 mm

Livraison:

Sommaire 104 parties:

96830094 (stockage)
  • 10 douilles à six pans 1/4″ 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 rallonges de 1/4″ 405: L. 54; 150 mm
  • 1 joint de cardan 1/4″ 407: L. 37 mm
  • 1 poignée enfichable 1/4″ Art. n° 400N: L. 150 mm
  • 1 poignée transversale 1/4″ 404: L. 116 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 3 rallonges 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 joint de cardan 1/2″ 510: L. 71 mm
  • 1 poignée transversale avec coulisseau 1/2″ 506: L. 300 mm
  • 1 cliquet 1/2″ No 512-2K.: L. 265,5 mm
  • 1 cliquet 1/4″ No 415-2K.: L. 117 mm
96830095 (30 mm)
  • 10 clés à fourche double 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 24 × 27; 30 x 32 mm
96830096 (30 mm)
  • 5 clés mixtes à cliquet 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 tournevis coudé hexagonal 10760: 12 mm
  • 1 burins plats 102: B. 20; L. 175 mm
  • 2 chasse-goupilles 108: Ø 6; L. 150; 175 mm
  • 1 chasse-goupilles 109: Ø 3,4 mm
  • 1 marteau de serrurier 10961: 500 g
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830097 (30 mm)
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 2 pinces à circlips 6543, 6545: J2; A2
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pince de préhension 6564: L. 175 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 160 mm
96830098 (60 mm)
  • 18 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
96830099 (60 mm)
  • 5 tournevis pour vis à fente 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 8,0 x 175 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 marteau en nylon Art. n° 10956N: Ø 35 mm