• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sortiment nářadí pro vozík na nářadí 806/6 WT TCS 104 ks

Artiklové číslo: 97830207

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet obsažených dílů 104 ks
Výška 275 mm
Šířka 400 mm
Délka 590 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 104 ks
Hmotnost celkem 10,5 kg
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97830207
EAN / GTIN 4018754247547
Číslo výrobce 97830207
L-číslo L60010 5605
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 104
  • Výška mm (h): 275 mm
  • Délka mm (L): 590 mm
  • Šířka mm (b): 400 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 104 dílů:

96830094 (skladování)
  • 10 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4″ Č. 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 nástavce 1/4″ Č. 405: L. 54; 150 mm
  • 1 univerzální kloub 1/4″ Č. 407: L. 37 mm
  • 1 1/4″ zásuvná rukojeť č. 400N: L. 150 mm
  • 1 křížová rukojeť 1/4″ Č. 404: L. 116 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 3 prodloužení Č. 509: L. 75; 130; 255 mm
  • 1 univerzální kloub 1/2″ Č. 510: L. 71 mm
  • 1 křížová rukojeť s posuvným dílem 1/2″ Č. 506: L. 300 mm
  • 1 ráčna 1/2″ Č. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 ráčna 1/4″ Č. 415-2K: L. 117 mm
96830095 (30 mm)
  • 10 Dvojitý otevřený klíč Č. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
96830096 (30 mm)
  • 5 Klíč s ráčnovým kroužkem Č. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 Šestihranný ofsetový šroubovák Č. 10760: 12 mm
  • 1 plochý sekáč Č. 102: B. 20; L. 175 mm
  • Děrování 2 kolíky Č. 108: Ø 6; L. 150; 175 mm
  • 1 kolíkový děrovač Č. 109: Ø 3,4 mm
  • 1 zámečnické kladivo Č. 10961: 500g
  • 1 Sada šroubováků s šestihrannou hlavou č. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830097 (30 mm)
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6730: L. 200 mm
  • 2 kleště na pojistné kroužky Č. 6543, 6545.: J2; A2
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: L. 240 mm
  • 1 pár uchopovacích kleští Č. 6564: L. 175 mm
  • 1 Výkonný boční nůž Č. 6721: L. 160 mm
96830098 (60 mm)
  • 18 Kombinovaný klíč Č. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
96830099 (60 mm)
  • 5 šroubováků s drážkou Č. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150; 1,6 x 8,0 x 175 mm
  • 3 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 nylonové kladivo č. 10956N: Ø 35 mm