Safety helmet uvex airwing B Yellow

Nr art.: 9762120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 1003
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria uvex airwing
Oznaczenie producenta uvex airwing B
Zapięcie Brak
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 51 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości nie
Norma EN 397
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9762120
EAN / GTIN 4031101285870
Numer producenta 9762120
Numer L L01660 646
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • A secure fit thanks to the 6-point textile strap, individual adjustment, slots for holding visors and capsules - you can rely on this no-frills safety helmet in any situation.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z bocznymi mocowaniami typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników lub wizjerów
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, limonkowy, czarny

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • Trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Konwencjonalne wyposażenie wnętrz – indywidualne i wygodne dostosowanie

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 °C)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex airwing B
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm