Safety helmet uvex airwing B-WR Orange

Nr art.: 9762230
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Seria uvex airwing
Oznaczenie producenta uvex airwing B-WR
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9762230
EAN / GTIN 4031101312330
Numer producenta 9762230
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • A secure fit thanks to the 6-point textile strap, a rotary wheel for size adjustment, slots for holding visors and capsules - you can rely on this no-frills safety helmet in any situation.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z bocznymi mocowaniami typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników lub wizjerów
  • z długim parasolem
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 °C)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex airwing B-WR
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm