{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 1003 | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Řada | uvex airwing | |
| Označení výrobce | uvex airwing B | |
| Uzávěr | Žádné | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Barva | Žlutá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Vysoce hustý polyetylen (HDPE) | |
| Obvod hlavy min. | 51 cm | |
| Obvod hlavy max. | 61 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ne | |
| Norma | EN 397 | |
| Vlastnosti | Upevnění ochrany sluchu | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 9762120 | |
| EAN / GTIN | 4031101285870 | |
| Číslo výrobce | 9762120 | |
| L-číslo | L01660 646 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti