{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9010 | |
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Oznaczenie producenta | uvex airwing B-WR | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Właściwości | Uchwyt na ochronniki słuchu | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 9762030 | |
| EAN / GTIN | 4031101312293 | |
| Numer producenta | 9762030 | |
| Numer L | L01660 1695 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne