Elmetto protettivo uvex airwing B-WR bianco

Codice art.: 9762030
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità RAL RAL 9010
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Denominazione originale prodotto uvex airwing B-WR
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Colore bianco
Tipo di prodotto Casco
Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Caratteristiche Supporto per cuffie
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9762030
EAN / GTIN 4031101312293
Codice del produttore 9762030
Numero-L L01660 1695
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Una vestibilità sicura grazie al cinturino in tessuto a 6 punti, una rotella per la regolazione della taglia, slot per l’alloggiamento di visiere e capsule: potete contare su questo casco di sicurezza senza fronzoli in qualsiasi situazione.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Casco di protezione con attacchi laterali Euroslot (30 mm) per il fissaggio di cuffie antirumore o visiere
  • disponibile nei colori: bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Caratteristiche di comfort

  • Il sistema di regolazione a sei punti con cinturini in tessuto garantisce una vestibilità e un comfort ottimali
  • tre aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
  • Interni con sistema a rotella per la regolazione continua della larghezza

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 397 e ai requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C)

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex airwing B-WR
  • Tipo di prodotto: Casco protettivo industriale
  • Lunghezza visiera: visiera lunga
  • Materiale della calotta esterna: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Dimensione: 52 cm/61 cm