{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 9010 | |
| Barevný odstín, Bílá | Čistá bílá | |
| Označení výrobce | uvex airwing B-WR | |
| Uzávěr | Šroubovací uzávěr | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Vysoce hustý polyetylen (HDPE) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 61 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Vlastnosti | Upevnění ochrany sluchu | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 9762030 | |
| EAN / GTIN | 4031101312293 | |
| Číslo výrobce | 9762030 | |
| L-číslo | L01660 1695 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti