Wąż próżniowy TYROLIT 3 m – kompletny zestaw

Nr art.: 975381
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 975381
EAN / GTIN 9003179753815
Numer producenta 975381
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Model DME26 z wydajnym silnikiem o mocy 2,6 kW idealnie nadaje się do wiercenia otworów o średnicy do 250 mm.
  • 3-biegowa przekładnia w połączeniu z dodatkową regulacją prędkości obrotowej (tryb wiercenia i tryb żelaza) zapewnia optymalną prędkość wiercenia.
  • Mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz całkowicie metalowa obudowa gwarantują wysoką niezawodność.
  • Wbudowany wyświetlacz parametrów pracy i serwisowych oraz pomoc w poziomowaniu ułatwiają ponadto obsługę urządzenia.
  • Model DME26 jest dostępny z różnymi mocowaniami do stojaków wiertniczych (system szybkiego mocowania Modul Drill™ lub płyta uniwersalna).

Cecha szcz.:

  • Platformy: HC99-MKHCB-10 Kompletny wąż próżniowy
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: PREMIUM

Zaleta:

  • Kompaktowa, solidna i ergonomiczna konstrukcja
  • Wskaźnik mocy i trybu pracy, pomoc w poziomowaniu oraz wybór trybu wiercenia
  • Różne mocowania stojaków wiertniczych: ModulDrill™ lub płyta uniwersalna

Materiał:

  • Niezależnie od materiału