Motores de perforación DME26MW , DME26UW Perforación hasta to Ø 250 mm

Número de artículo: 975381
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 975381
EAN / GTIN 9003179753815
Número del fabricante 975381
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • La DME26, con su potente motor de 2,6 kW, es ideal para perforaciones de hasta 250 mm.
  • La caja de cambios de 3 velocidades, junto con el control de velocidad adicional (modo de perforación y hierro), garantizan una velocidad de perforación óptima.
  • La protección mecánica y electrónica contra sobrecargas, así como la carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad.
  • El indicador de potencia y servicio integrado y la ayuda de nivelación facilitan además el manejo.
  • El DME26 está disponible con diferentes soportes de columna de perforación (sistema de sujeción rápida ModulDrill™ o placa universal).

Característica:

  • Forma: HC99-MKHCB-10 Manguera de vacío cpl.
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: PREMIUM

Ventaja:

  • Diseño compacto, robusto y ergonómico
  • Indicador de potencia y servicio, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación
  • Diferentes soportes de columna de taladrado: ModulDrill™ o placa universal

Material:

  • Independiente del material