Støvsugerslange 3 m komplet

Art.-nr.: 975381
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 975381
EAN/GTIN 9003179753815
Producentnummer 975381
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DME26 er med sin kraftige 2,6 kW motor ideel til kerneboring op til 250 mm.
  • Den 3-trins gearkasse sammen med ekstra hastighedskontrol (startboring og jerntilstand) sikrer optimal borehastighed.
  • Den mekaniske og elektroniske overbelastningsbeskyttelse og det komplette metalhus garanterer høj pålidelighed.
  • Indbyggede strøm- og serviceindikatorer og nivelleringshjælpen gør også betjeningen nem.
  • DME26 fås med forskellige borestanderbeslag (Drill™ hurtigspændesystem-modul eller universalplade).

Egenskab:

  • Form: HC99-MKHCB-10 Vakuumslange cpl.
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale
  • Produktlinje: PREMIUM

Fordel:

  • Kompakt, robust og ergonomisk design
  • Strøm- og serviceindikator, nivelleringshjælp og valg af boretilstand
  • Forskellige monteringer af borestativ: ModulDrill™ eller universalplade

Materiale:

  • Uafhængig af materiale