Vrtací Motory Dme26Mw , Dme26Uw Jádrové

Artiklové číslo: 975381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 975381
EAN / GTIN 9003179753815
Číslo výrobce 975381
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • DME26 s výkonným 2,6 kW motorem je ideální pro jádrové vrtání do 250 mm.
  • Třírychlostní převodovka spolu s přídavnou regulací otáček (startovací vrtání a režim pro vrtání do železa) zajišťují optimální rychlost vrtání.
  • Mechanická a elektronická ochrana proti přetížení a celokovový kryt zaručují vysokou spolehlivost.
  • Vestavěný indikátor výkonu a servisu a nivelační pomůcka pro snadnou obsluhu.
  • DME26 je k dispozici s různými upevněními vrtací soupravy (modul rychloupínacího systému Drill™ nebo univerzální deska).

Charakteristika:

  • Tvar: HC99-MKHCB-10 Vakuová hadice cpl.
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM

Výhoda:

  • Kompaktní, robustní a ergonomická konstrukce
  • Ukazatel výkonu a servisu, pomůcka pro vyrovnávání a volba režimu vrtání
  • Různá upevnění vrtací soupravy: ModulDrill™ nebo univerzální deska

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu