Krzesła sztaplowane - zestaw 4 sztuk, zawartość zestawu: 4szt.

Nr art.: 974300 4
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 532,52 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość zestawu (szt.) Ustaw cenę 4 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie karton
Wys. siedz. 470 mm
Zawartość 4 szt.
Materiał podstawy Rura stalowa
Do układania w stosy tak
Wysokość oparcia: 320 mm
Możliwość zamontowania podłokietników nie
Materiał siedzenia Skóra naturalna
Szerokość siedziska 465 mm
Głębokość siedziska 420 mm
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974300 4
EAN / GTIN 4260257717366
Numer producenta ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ
Producent/osoba odpowiedzialna Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Opis

Wykonanie:

Krzesło sztaplowane z chromowaną podstawą, siedzenie i oparcie dębowe, anatomiczne ukształtowanie zapewnia ergonomiczne siedzenie.

Zawartość:

liczba zestawów w kartonie: 4 szt.

W dostawie:

W zestawie po 4 szt.

Wskazówka:

Przy zakupie większych ilości obowiązują ceny ruchome. Proszę zasięgnąć informacji u nas.
Dostawa w stanie rozłożonym.