{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Pap | |
| Sædehøjde | 470 mm | |
| Indhold | 4 stk. | |
| Materiale, underramme | Stålrør | |
| Kan stables | ja | |
| Ryglænshøjde | 320 mm | |
| Armlæn muligt | nej | |
| Materiale, sædeflade | ægte læder | |
| Siddebredde | 465 mm | |
| Siddedybde | 420 mm | |
| Produkttype | stol | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 974300 4 | |
| EAN/GTIN | 4260257717366 | |
| Producentnummer | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ | |
| Producent/ansvarlig person | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |