{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina sjedala | 465 mm | |
| Dubina sjedala | 420 mm | |
| Visina sjedala | 470 mm | |
| Visina naslona | 320 mm | |
| Materijal sjedala | Pravo drvo | |
| Materijal postolja | kromirani stalak | |
| sa zdjelom sjedala | Ne | |
| Moguća prilagodba para naslona za ruke | ne | |
| s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
| Sadržaj garniture | 4 | |
| Vrsta proizvoda | Stolci koji se slažu jedan na drugog |
| Broj artikla | 974300 4 | |
| EAN / GTIN | 4260257717366 | |
| Broj proizvođača | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |